5 decoupeerzaagbladen ″universal wood + metal″ 90/2,5 mm

Artikelnummer: 623949000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623949000
EAN/GTIN 4007430439925
Nummer fabrikant 623949000

Omschrijving

Omschrijving:

  • snel en zuiver in hout van iedere dikte met metalen elementen

Kenmerk:

  • Uitvoering: Massa
  • Dikte: 1 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 111 HF
  • Materiaal: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Hardhout / zachthout / hout met nagels / non-ferrometalen / plastics
  • Bruikbare lengte: 90 mm
  • Productbeschrijving: Snel en schoon in alle houtdikten met metalen elementen
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 2.5 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen