5 decoupeerzaagbladen ″basic metal″ 66 mm/progr.

Artikelnummer: 623926000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623926000
EAN/GTIN 4007430143990
Nummer fabrikant 623926000

Omschrijving

Omschrijving:

  • goede zaagresultaten bij een lange standtijd

Kenmerk:

  • Versie: Gefreesd/golfkarton
  • Dikte: 1 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 218 A.
  • Materiaal: HSS
  • Materiaalgeschiktheid: Staalplaten 1-3 mm / non-ferrometalen / speciaal voor gebogen snijwonden / zaagblad met dompelpunt
  • Bruikbare lengte: 66 mm
  • Productbeschrijving: Goede snijresultaten met een goede standtijd
  • Verkoopeenheid: 5
  • -tands steek: 1.1-1.5 mm/ 23-17 TPI/ progressief

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen