5 decoupeerzaagbladen ″basic metal″ 66 mm/progr.

Artikelnummer: 623924000
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
    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623924000
    EAN/GTIN 4007430144034
    Nummer fabrikant 623924000
    L-nummer L01750 1263

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • goede zaagresultaten bij een lange standtijd

    Kenmerk:

    • Versie: Gefreesd/golfkarton
    • Dikte: 1 mm
    • Voldoet aan Bosch Type: T 118 A.
    • Materiaal: HSS
    • Materiaalgeschiktheid: Staalplaten 1-3 mm / non-ferrometalen
    • Bruikbare lengte: 66 mm
    • Productbeschrijving: Goede snijresultaten met een goede standtijd
    • Verkoopeenheid: 5
    • -tands steek: 1.1-1.5 mm/ 23-17 TPI/ progressief

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen