Komborstel 65x0,35 mm/ 5/8″, roestvrij staal

Artikelnummer: 623805000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623805000
EAN/GTIN 4007430408303
Nummer fabrikant 623805000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel inzetbaar in de bewerking van roestvast staal, bijv. voor het afvlakken van lasnaden en -punten, verwijderen van slakken, ijzerslag en oude verflagen; zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal.
  • Soort medium: roestvast stalen draad getordeerd

Kenmerk:

  • Draaddikte: 0.35 mm
  • diameter: 65 mm
  • Vrouwelijke draad: 5/8 ″
  • Max. toerental: 11000 /min.