Omschrijving:
met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Kenmerk:
- vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
- Aantal tanden: 72
- Type vergrendeling: Kogelvergrendeling
- Koppel (max.) [Nm]: 200 Nm
- Totale breedte [mm]: 38 mm
- Totale hoogte [mm]: 33 mm
- Totale lengte [mm]: 285 mm
- Materiaal handvat: 2-componenten
- Hoogte ratelkop: 33,5 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
- Oppervlak: verchroomd
- Terugdraaihoek: 5 °
- Type schakelaar: Schakelschijf
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Drukknopontgrendeling: geen
- REACH registratie beschikbaar: ja
- VDE gecertificeerd: geen