100 decoupeerzaagbladen ″fast wood″ 74/4,0 mm

Artikelnummer: 623712000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623712000
EAN/GTIN 4007430165640
Nummer fabrikant 623712000

Omschrijving

Omschrijving:

  • snelle en rechte snedes

Kenmerk:

  • Uitvoering: Geslepen / taps toelopend
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 144 D.
  • Materiaal: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / schrijnwerkplaten 5-50 mm / voor snelle snedes
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Snelle en rechte snedes
  • Verkoopeenheid: 100
  • tanden: 4.0 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen