3 decoupeerzaagbladen ″expert plastics premium″ 91/3,3 mm

Artikelnummer: 623687000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623687000
EAN/GTIN 4007430126719
Nummer fabrikant 623687000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil enz.
  • voor speciale toepassingen: kunststof
  • Zeer lange levensduur door de opgelaste hardmetalen tandenstrip

Kenmerk:

  • Uitvoering: Massa
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 301 CHM
  • Materiaal: HM
  • Materiaalgeschiktheid: Met glasvezel versterkte kunststoffen / Corian 4-60 mm
  • Bruikbare lengte: 91 mm
  • Productbeschrijving: Geschikt voor Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Feschool, Hitachi, Holz-her, Kress, Makita, Skil, etc.
  • Verkoopeenheid: Steek van 3
  • tanden: 3.3 mm

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.