5 decoupeerzaagbladen ″precision wood″ 104/4,0 mm

Artikelnummer: 623679000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623679000
EAN/GTIN 4007430127600
Nummer fabrikant 623679000

Omschrijving

Omschrijving:

  • uitermate robuust dankzij het extra dikke zaagblad
  • nauwkeurige haakse zaagsnedes

Kenmerk:

  • Uitvoering: Grond/geslepen
  • Dikte: 1.7 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 344 DP
  • Materiaal: HCS
  • Materiaal geschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / schrijnwerkplaten 5-100 mm / vezelplaat 5-100 mm / voor hoeknauwkeurige snedes / extra dik
  • Bruikbare lengte: 104 mm
  • Verkoopeenheid: 5
  • Tandafstand: 4.0 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen