5 decoupeerzaagbladen ″fast wood″ 126/4,0 mm

Artikelnummer: 623678000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623678000
EAN/GTIN 4007430126795
Nummer fabrikant 623678000

Omschrijving

Omschrijving:

  • snelle en rechte snedes

Kenmerk:

  • Uitvoering: Geslepen / taps toelopend
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 344 D.
  • Materiaal: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / schrijnwerkplaten 2-15 mm / hardboard / voor snelle snedes
  • Bruikbare lengte: 126 mm
  • Productbeschrijving: Snelle en rechte snedes
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 4.0 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen