5 decoupeerzaagbladen ″fast wood″ 74/4,0 mm

Artikelnummer: 623633000
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
    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623633000
    EAN/GTIN 4007430407382
    Nummer fabrikant 623633000
    L-nummer L01750 534

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • snelle en rechte snedes

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Geslepen / taps toelopend
    • Dikte: 1.25 mm
    • Voldoet aan Bosch Type: T 144 D.
    • Materiaal: HCS
    • Materiaalgeschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / schrijnwerkplaten 5-50 mm / voor snelle snedes
    • Bruikbare lengte: 74 mm
    • Productbeschrijving: Snelle en rechte snedes
    • Verkoopeenheid: Steek van 5
    • tanden: 4.0 mm

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen