Universalschlüssel JointKey Quadro 1

Artikelnummer: 623625 1
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer JointKey Quadro
totale lengte 130 mm
Bitsoort 4-kant dopsleutel; 3-kant dopsleutel; Sleutel met dubbele baard; 6-kant dopsleutel
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623625 1
EAN/GTIN 4003773084389
Nummer fabrikant 00 11 06 V04

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame universele sleutel met zwenkinserts van spuitgietzink. Zwenkarmen en verbindingsstukken van kunststof. In totaal kunnen acht verschillende sluitkoppen (voor in totaal 10 verschillende sloten) in positie worden gebracht. Zowel als T-handgreep of als compacte, aaneengekoppelde variant te gebruiken. De 1/4 inch dopsleutelopname maakt een comfortabele aanbrenging van 1/4 inch doppen mogelijk.

Voordeel:

  • 10 Verschillende sluitingen
  • Zwenkarmen zijn 360° draaibaar
  • Markeringen van de sluitingen direct op de sleutel

Toepassing:

Voor verwarming, airconditioning, sanitair en bouw.

T.b.v.:

Vierkant 5; 6-7; 8-9 mm, 1/4 inch dopsleutelopname, bitopname 1/4 inch, driehoekig 5-6; 6-7; 8-9 mm, dubbele baard ⌀ 3-5 mm.