25 decoupeerzaagbladen ″universal wood″ 91 mm/progr.

Artikelnummer: 623617000
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
    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623617000
    EAN/GTIN 4007430137029
    Nummer fabrikant 623617000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • snel en zuiver in alle houtdiktes

    Kenmerk:

    • Versie: Vrije hoek grond / tandgrond
    • Dikte: 1.5 mm
    • Voldoet aan Bosch Type: T 234 X.
    • Materiaal: HCS
    • Materiaal geschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / timmerwerk / hardboard / voor snelle snedes
    • Bruikbare lengte: 91 mm
    • Productbeschrijving: Snel en schoon in alle houtdikten
    • Verkoopeenheid: 25
    • tanden: 2.0-3.0 mm, progressief

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen