Universele sleutel voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen 97 mm 1

Artikelnummer: 623605 1
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: kunststof

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 73 mm
Bitsoort 4-kant dopsleutel; 3-kant dopsleutel; Sleutel met dubbele baard; 6-kant dopsleutel; Schroevendraaier voor Phillips; Sleufschroevendraaier
Materiaal kunststof
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623605 1
EAN/GTIN 7610733284931
Nummer fabrikant 900.V01

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame en compacte universele schakelkastsleutel van stevige kunststof. Bithouder met magneet voor een goede bevestiging van de 1/4 inch-bits.

Toepassing:

Voor schakelkasten, afsluitkleppen en schakelborden.

T.b.v.:

Vierkant 5; 6; 8 mm, driekant 9 mm, dubbele baard ⌀ 3 - 5 mm, kruisgleuf PH2, gleuf 1×6,25 mm, mengnippels M24×1, M22×1.