5 decoupeerzaagbladen ″sandwich metal″ 150/2,0 mm

Artikelnummer: 623604000
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
    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623604000
    EAN/GTIN 4007430135315
    Nummer fabrikant 623604000
    L-nummer L01750 1137

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • in het bijzonder voor de bewerking van sandwich-panelen van metaal

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Gefreesd / taps toelopend
    • Dikte: 1.25 mm
    • Voldoet aan Bosch Type: T 718 BF
    • Materiaal: BIM
    • Materiaalgeschiktheid: Staalplaten 2,5-6 mm / sandwichmaterialen 2-120 mm / non-ferrometalen / plexiglas
    • Bruikbare lengte: 150 mm
    • Productbeschrijving: Speciaal voor het bewerken van metalen sandwichpanelen
    • Verkoopeenheid: Steek van 5
    • tanden: 2.0 mm

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen