Cirkel- en parallelgeleiding voor decoupeerzagen

Artikelnummer: 623591000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623591000
EAN/GTIN 4007430220769
Nummer fabrikant 623591000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het zagen van cirkels van Ø 100 mm tot Ø 360 mm en voor zaagsneden parallel met een rand (max. afstand van de rand 210 mm).

Kenmerk:

  • Geschikt voor machines: STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus / sta 18 LTX 140 / STEB 65 Quick, STE 100 Quick, sta 18 LTX 100, sta 18 LTX 100
  • Productbeschrijving: Voor zaagcirkels van Ø 100 mm tot Ø 360 mm en voor sneden parallel aan een rand (maximale afstand vanaf de rand 210 mm).

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen