Dopsleutelset 3/8″ 22-dlg 6-kant 6-22 mm

Artikelnummer: 6235470
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6235470
EAN/GTIN 4010886623541
Nummer fabrikant 6235470

Omschrijving

Omschrijving:

Met handbediende 6-kant UD-profiel (nr. 30) of 12-kant UD-profiel (nr. D 30) dopsleutels
Met bedieningsgereedschap
sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met pal
in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Totale breedte [mm]: 320 mm
  • Totale hoogte [mm]: 55 mm
  • Totale diepte [mm]: 210 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen