Lamellen-/vliesschuurrol 105x50 mm, P 80

Artikelnummer: 623527000
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
Producttype Lamellenslijpwals weefsel ingekeept

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623527000
EAN/GTIN 4007430148551
Nummer fabrikant 623527000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Edelkorund-schuurlamellen gecombineerd met nylonvlies met korrels
  • Voor het matteren, satineren en verwijderen van krassen op metalen
  • Verwijderen van oude verf en gladmaken van houtmaterialen
  • Max. toerental 5.600 /min; aanbevolen toerental 2.900 /min

Kenmerk:

  • Breedte: 50 mm
  • diameter: 105 mm
  • Korrelgrootte: P 80
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen