Ronde staaldraadborstel Inox 100x70 mm

Artikelnummer: 623503000
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623503000
EAN/GTIN 4007430148322
Nummer fabrikant 623503000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met roestvaste draad. Voor het schoonmaken van lasnaden, afbramen, ontroesten, opruwen
  • Maximaal toerental: 6.000 /min.; aanbevolen toerental: 2.400 - 3.900 /min.

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,845 kg
  • Diameter: 100 mm
  • Breedte: 70 mm
  • Draaddikte: 0,20 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen