Ronde staaldraadborstel 100x70 mm

Artikelnummer: 623501000
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
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623501000
    EAN/GTIN 4007430148308
    Nummer fabrikant 623501000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het ontroesten, afbramen en reinigen van metalen
    • Voor het uitborstelen van zachte jaarringen in hout
    • Maximaal toerental: 6.000 /min.; aanbevolen toerental: 3.000 - 4.500 /min.

    Kenmerk:

    • Bruttogewicht: 0,906 kg
    • Diameter: 100 mm
    • Breedte: 70 mm
    • Draaddikte: 0,27 mm

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen