Rubberen schuurrol 105x100 mm, P 180

Artikelnummer: 623499000
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
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623499000
EAN/GTIN 4007430148490
Nummer fabrikant 623499000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rubbermengsel met SiC-slijpkorrels erin verwerkt
  • Voor het verwijderen van kleine krassen. Voor een sterk glanzend, decoratief schuurresultaat in de lengte op roestvast staal en non-ferro metalen.
  • Maximaal toerental: 2.700 /min.; aanbevolen toerental: 1.400 /min.

Kenmerk:

  • Breedte: 100 mm
  • diameter: 105 mm
  • Korrelgrootte: P 180
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.