2 vliesschuurhulzen 90x100 mm, fijn

Artikelnummer: 623496000
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
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623496000
EAN/GTIN 4007430148285
Nummer fabrikant 623496000
L-nummer L01750 896

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het verwijderen van krassen en oxidelagen, matteren, satineren, afbramen en fijnschuren
  • Alleen in combinatie met de expansierol
  • Max. toerental 6.400 /min; aanbevolen toerental 3.200 /min

Kenmerk:

  • Afwerking: Fijn
  • Breedte: 100 mm
  • diameter: 90 mm
  • Verkoopeenheid: 2

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen