Lamellen-/vliesschuurrol 105x100 mm, P 180

Artikelnummer: 623485000
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
    Producttype Lamellenslijpwals weefsel ingekeept

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623485000
    EAN/GTIN 4007430148230
    Nummer fabrikant 623485000
    L-nummer L01750 1586

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Edelkorund-schuurlamellen gecombineerd met nylonvlies met korrels
    • Voor het matteren, satineren en verwijderen van krassen op metalen
    • Verwijderen van oude verf en gladmaken van houtmaterialen
    • Max. toerental 5.600 /min; aanbevolen toerental 2.900 /min

    Kenmerk:

    • Breedte: 100 mm
    • diameter: 105 mm
    • Korrelgrootte: P 180
    • Verkoopeenheid: 1

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen