10 schuurbanden 90x100 mm, P 220, NK

Artikelnummer: 623476000
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
Producttype Slijphuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623476000
EAN/GTIN 4007430148056
Nummer fabrikant 623476000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materiaal: zirkoniumkorund bij korrel P 40, 60, 80, 120
  • Materiaal: normaal korund bij korrel P 220 (623476000)
  • Geschikt zowel voor alle metalen als voor roestvaste staalsoorten
  • Voor het verwijderen van krassen en voor het opschuren van lasnaden
  • Alleen in combinatie met de expansierol 623470000
  • Maximale werksnelheid: 30 m/s; aanbevolen: 20m/s

Kenmerk:

  • Breedte: 100 mm
  • diameter: 90 mm
  • Korrelgrootte: P 220
  • Verkoopeenheid: 10