Vliesschuurrol 115x100 mm, P 600

Artikelnummer: 623469000
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
    Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623469000
    EAN/GTIN 4007430164001
    Nummer fabrikant 623469000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Elastisch nylonvlies met korrels voor schaduwvrij matteren, satineren en polijsten van roestvast staal en non-ferro metalen
    • Voor hout om oppervlakken glad te maken
    • Max. toerental 5.600 /min; aanbevolen toerental 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

    Kenmerk:

    • Breedte: 100 mm
    • diameter: 115 mm
    • Korrelgrootte: P 600
    • Verkoopeenheid: 1