SDS-max asfaltbeitel 400 x 90 mm

Artikelnummer: 623384000
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623384000
EAN/GTIN 4007430137586
Nummer fabrikant 623384000
L-nummer L01750 634

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal gehard staal en bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor hoge standtijden en productief werken.
  • Voor de wegenbouw en hard aardrijk, voor het doorbreken of oppervlaktesanering van asfalt of harde ondergrond. Niet voor beton gebruiken!

Kenmerk:

  • Totale lengte: 400 mm
  • Beitelvorm: Asfaltbeitels
  • Productbeschrijving: Speciaal gehard staal en speciale oppervlaktebehandeling garanderen een lange levensduur en productief werken.
  • Snijbreedte: 90 mm
  • Verkoopeenheid: 1