SDS-max freeskop 55 x 990 mm

Artikelnummer: 623378000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623378000
    EAN/GTIN 4007430098054
    Nummer fabrikant 623378000
    L-nummer L01760 161

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geoptimaliseerde centreerboor met 3 snijkanten voor maximale wapeningsgeschiktheid
    • Conisch gevormde schacht voor optimale slagoverdracht en trillingsarm boren
    • 3 grote spiralen voor een snel boorresultaat en een snellere afvoer van het boormeel.
    • Ideaal voor het boren in harde materialen

    Kenmerk:

    • diameter: 55 mm
    • Totale lengte: 990 mm