SDS-max tegelbeitel 400 x 50 mm

Artikelnummer: 623367000
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
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623367000
    EAN/GTIN 4007430084323
    Nummer fabrikant 623367000
    L-nummer L01750 1220

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciaal gehard staal en bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor hoge standtijden en productief werken.
    • Voor het eenvoudig verwijderen van tegels (met ergonomisch afgebogen gereedschapsuiteinde)

    Kenmerk:

    • Totale lengte: 400 mm
    • Beitel vorm: tegelbeitel, getornd
    • Productbeschrijving: Speciaal gehard staal en speciale oppervlaktebehandeling garanderen een lange levensduur en productief werken.
    • Snijbreedte: 50 mm
    • Verkoopeenheid: 1