SDS-max-hamerboor Pro 4 SDS-max Pro 4 / 40 x 520 mm

Artikelnummer: 623349000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623349000
EAN/GTIN 4007430438058
Nummer fabrikant 623349000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ongeëvenaarde vernietigingskracht: uiterst robuuste en agressieve 100% hardmetalen S-snijkant
  • Constant lange levensduur: korte kop met grote stofkanalen voor wrijvingsloze afvoer van het boormeel, minimale warmteontwikkeling
  • Zeer hoge boorsnelheid: schuin gezette nevensnijkanten voor agressieve boorsnelheid
  • Optimale centrering: booractieve centreerpunt voor optimale geleiding bij het boren in beton en gewapend beton
  • Nauwkeurige boorgatdiameter: innovatieve slijtagemarkering (dient als indicator voor maatvastheid)
  • Vibration Control: verbeterde vibratiewaarden - ideaal voor de zwaarse eisen op de bouwplaats
  • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 400 mm
  • diameter: 40 mm
  • Totale lengte: 520 mm
  • Verkoopeenheid: 1