SDS-max-hamerboor Pro 4 SDS-max Pro 4 / 24 x 320 mm

Artikelnummer: 623327000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623327000
    EAN/GTIN 4007430437860
    Nummer fabrikant 623327000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ongeëvenaarde vernietigingskracht: uiterst robuuste en agressieve 100% hardmetalen S-snijkant
    • Constant lange levensduur: korte kop met grote stofkanalen voor wrijvingsloze afvoer van het boormeel, minimale warmteontwikkeling
    • Zeer hoge boorsnelheid: schuin gezette nevensnijkanten voor agressieve boorsnelheid
    • Optimale centrering: booractieve centreerpunt voor optimale geleiding bij het boren in beton en gewapend beton
    • Nauwkeurige boorgatdiameter: innovatieve slijtagemarkering (dient als indicator voor maatvastheid)
    • Vibration Control: verbeterde vibratiewaarden - ideaal voor de zwaarse eisen op de bouwplaats
    • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

    Kenmerk:

    • Werklengte: 200 mm
    • diameter: 24 mm
    • Totale lengte: 320 mm
    • Verkoopeenheid: 1