SDS-max-hamerboor Pro 4 SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm

Artikelnummer: 623310000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623310000
    EAN/GTIN 4007430438096
    Nummer fabrikant 623310000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De slanke, beitelvormige boorpunt maakt een snel binnendringen in het te boren materiaal mogelijk.
    • Korte spiraalinlaten en grote boormeelgleuven van de dubbele afvoerspiraal met geoptimaliseerde prestatie zorgen voor snelle boormeelafvoer.
    • De doorlopende kernversterking zorgt voor stabiliteit en stevigheid. Deze maakt een maximale energie-overdracht van de boorhamer naar de boorpunt mogelijk.
    • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

    Kenmerk:

    • Werklengte: 200 mm
    • diameter: 12 mm
    • Totale lengte: 340 mm
    • Verkoopeenheid: 1