Hechtsteunschijf 113 mm 5/8″

Artikelnummer: 623272000
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623272000
EAN/GTIN 4007430201188
Nummer fabrikant 623272000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met klithechting; voor de opname van polijst- en slijptoebehoren; maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • Dikte: 12 mm
  • diameter: 113 mm
  • Vrouwelijke draad: 5/8 ″
  • Max. toerental: 13000 /min.
  • Productbeschrijving: Met haak-en-lus hechting; voor het vasthouden van polijsten- en schuuraccessoires; maximale werksnelheid: 80 m/s.
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.