SDS-max-hamerboor Pro 4 P SDS-max P4P / 28 x 520 mm

Artikelnummer: 623255000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623255000
    EAN/GTIN 4061792156920
    Nummer fabrikant 623255000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bijzonder robuuste en agressieve boorkop, volledig evan hard metal, 4 snijkanten voor een buitengewoon lange levensduur en lange standtijden bij het boren in gewapend beton
    • De slijtagemarkering op beide kanten van de hoofdplaat vormt een indicator voor de beoordeling voor het boren van maathoudende gaten voor pluggen.
    • De 4-spiralige schroef geometrie zorgt voor trillingarm boren en geringe slijtage van de spiraal
    • 90° centreerpunt voor exact boren en minder uitbreken aan de boorgatrand
    • Ideaal voor gebruik in gewapend beton en hard natuursteen

    Kenmerk:

    • Werklengte: 400 mm
    • diameter: 28 mm
    • Totale lengte: 520 mm
    • Verkoopeenheid: 1