Dopsleutel 3/8″ 6-kant 11/32″

Artikelnummer: 6232450
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6232450
    EAN/GTIN 4010886623244
    Nummer fabrikant 6232450
    L-nummer L60160 6327

    Omschrijving

    Beskrivelse:

    Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglefangsrille
    Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
    GEDORE vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
    • Indsætningslængde: 28,0 mm
    • Indsats Ø 1: 13,1 mm
    • Indføring Ø 2: 17,5 mm
    • Indstiksdybde [mm]: 9,0 mm
    • Samlet bredde [mm]: 17,5 mm
    • Samlet længde [mm]: 28 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: slebet, forkromet
    • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 11/32″
    • Sikring: Kuglens fangrille
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen