Lamellenschuurschijf 115 mm P 120, N-ZK

Artikelnummer: 623178000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623178000
EAN/GTIN 4007430087720
Nummer fabrikant 623178000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal
  • Kwaliteit ″Novoflex″: krachtige instapklasse
  • Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen
  • Schuurt/slijpt koel
  • Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen
  • Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal
  • Maximale werksnelheid 80 m/s
  • Schuine uitvoering: invalshoek 7-9°

Kenmerk:

  • Ontwerp: Schuin
  • Diameter x boring: 115 x 22.23 mm
  • Korrelgrootte: P 120
  • Max. toerental: 13300 /min.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen