SDS-max hamerboor SDS-max Classic / 30 x 570 mm

Artikelnummer: 623129000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 623129000
    EAN/GTIN 4061792157125
    Nummer fabrikant 623129000
    L-nummer L01750 758

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • SDS-max boor met kwalitatief hoogwaardige, hardmetalen boorpunt
    • Boor met 4 snijvlakken, vacuüm gesoldeerd en gehard voor een lange levensduur
    • Goed boorvermogen bij goede standtijd
    • Grote S-spiraalgeometrie voor een snelle afvoer van boormeel
    • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

    Kenmerk:

    • Werklengte: 440 mm
    • diameter: 30 mm
    • Totale lengte: 570 mm
    • Verkoopeenheid: 1