SDS-max hamerboor SDS-max Classic / 18 x 540 mm

Artikelnummer: 623119000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623119000
EAN/GTIN 4061792157057
Nummer fabrikant 623119000

Omschrijving

Omschrijving:

  • SDS-max boor met kwalitatief hoogwaardige, hardmetalen boorpunt
  • Boor met 4 snijvlakken, vacuüm gesoldeerd en gehard voor een lange levensduur
  • Goed boorvermogen bij goede standtijd
  • Grote S-spiraalgeometrie voor een snelle afvoer van boormeel
  • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 395 mm
  • diameter: 18 mm
  • Totale lengte: 540 mm
  • Verkoopeenheid: 1