SDS-max boren-/beitelset SP, 7-delig

Artikelnummer: 623106000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623106000
EAN/GTIN 4061792157415
Nummer fabrikant 623106000
L-nummer L01750 489

Omschrijving

Omschrijving:

  • SDS-max boor met kwalitatief hoogwaardige, hardmetalen boorpunt
  • 4 snijvlakken, vacuüm gesoldeerd en gehard voor een lange levensduur
  • Goed boorvermogen bij goede standtijd
  • Grote S-spiraalgeometrie voor een snelle afvoer van boormeel
  • in aluminium koffer
  • Ø 16,20, 22, 25 L = 540 mm puntbeitel L= 400 m/platte beitel 25 x 400 mm 2x