Kiepbakken

Artikelnummer: 6230A
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Kiepbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6230A
    EAN/GTIN 4017976662305
    Nummer fabrikant 6230A
    L-nummer L90070 98

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    De kiepbak moet voor het legen met een vorkheftruck omhoog geheven worden. Doot het dalen op de ondergrond wordt de kiepbak automatisch in de laadstand teruggebracht. Robuust gelaste constructie van 2-mm-staalplaat, dicht gelast, gepoedercoat blauw RAL 5007. Standaard met insteekkokers, afglijdbeveiliging en kiepmechanisme, ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck. Toebehoren ″A″: met aftapkraan met zeef voor het scheiden van vaste en vloeibare stoffen.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 750
    Inhoud (liter): 300
    Bakmaat (mm): 1088 x 630 x 498
    Stortzjide hoogte zonder wielen (mm): 418
    Stortzjide hoogte met wielen (mm): 655
    Totale lengte (mm): 1313
    Totale breedte (mm): 690
    Totale hoogte (mm): 576

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen