Dopsleutelset 3/8″ 26-dlg 6-kant IN-IS-PH

Artikelnummer: 6229740
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6229740
EAN/GTIN 4010886622971
Nummer fabrikant 6229740

Omschrijving

Omschrijving:

Met handbediende 6-kant UD-profiel dopsleutels
Met bedieningsgereedschap
in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Kenmerk:

  • schijfondersteuning, vierkant [metrisch]: 10.0 mm
  • Aandrijfspankop, vierkant [Imperial]: 3/8″
  • totale breedte [mm]: 320 mm
  • totale hoogte [mm]: 55 mm
  • totale diepte [mm]: 210 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 26 tlg.
  • nominale breedte [mm]: 320 mm
  • nominale hoogte [mm]: 55 mm