{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 9 mm | |
Sleutellengte | 223 mm | |
Schuifgreeplengte | 160 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 622820 9 | |
EAN/GTIN | 8014230038124 | |
Nummer fabrikant | 009500009 |