Rugbeschermerverlenging aluminium blank

Artikelnummer: 62277
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 62277
    EAN/GTIN 4031405948570
    Nummer fabrikant 062277

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Set van 1 x zijdelingse achterafscherming, 2 x achterafscherming
    • Inclusief montageset
    • Beugels 3.000 mm lang
    • Om de afstand tussen de reling en de achterafscherming te verkleinen. Als de horizontale afstand van een ladder met rugbescherming tot de reling minder dan 1.500 mm bedraagt, zijn extra valbeveiligingen vereist conform DIN en ISO 14122-4 en DIN 18799-3

    Kenmerk:

    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen