Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 125 mm, Sleutelwijdte: 10mm

Artikelnummer: 622711 10
op aanvraag
Op voorraad
448 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
totale lengte 157 mm
Meslengte 125 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622711 10
EAN/GTIN 4045197950215
Nummer fabrikant 622711 10

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van speciaal chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.
Slagvaste dwarsgreep van kunststof. Steel van speciaal vanadiumstaal, oppervlak mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 125 mm, Sleutelwijdte: 10mm

Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 125 mm, Sleutelwijdte: 10mm

op aanvraag
Op voorraad
448 stuks direct leverbaar
€ 7,75
op aanvraag
Op voorraad
584 stuks direct leverbaar
€ 8,90
Bitsoort 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel
totale lengte 157 mm 232 mm
Meslengte 125 mm 125 mm
Norm DIN 3125
Sleutelwijdte 10 mm 10 mm
Producttype Dopsleutel Dopsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen