Wringstaaf 630 mm, d 18 mm

Artikelnummer: 6227100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6227100
EAN/GTIN 4010886622711
Nummer fabrikant 6227100
L-nummer L60160 677

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
wringstaaf 27 D apart bestellen

Kenmerk:

  • Groef Ø 1: 18,00 mm
  • Totale lengte [mm]: 630 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen