Omschrijving:
binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
- Lengte inzetstuk: 25,0 mm
- Inzetstuk Ø 1: 19,7 mm
- Insteek Ø 2: 18,0 mm
- Insteekdiepte [mm]: 11,0 mm
- Totale breedte [mm]: 20 mm
- Totale hoogte [mm]: 20 mm
- Totale lengte [mm]: 25 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Oppervlak: verchroomd
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 14
- Zekering: Kogelvanggroef
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen