Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 230 mm, Sleutelwijdte: 11mm

Artikelnummer: 622600 11

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 11 mm
totale lengte 275 mm
Meslengte 230 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622600 11
Nummer fabrikant 202.11-230

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel.
Ergonomisch gevormde dwarsgreep met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.