Cardan-verlengstuk 1/2″ 180 mm

Artikelnummer: 6225590
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6225590
    EAN/GTIN 4010886803882
    Nummer fabrikant 6225590
    L-nummer L60160 3011

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
    het verlengstuk maakt draaien tot 18° mogelijk
    belastbaarheid max. 230 N·m
    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
    • Totale lengte [mm]: 180 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: mat verchroomd
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen