Dopschroevendraaier met handvat volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 6mm

Artikelnummer: 622500 6
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie SoftFinish® electric
Sleutelwijdte 6 mm
Norm DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
totale lengte 236 mm
Meslengte 125 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622500 6
EAN/GTIN 4010995008574
Nummer fabrikant 00857

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest. Toepassing: Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep met wegrolbeveiliging. Steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd. Lange uitvoering; diepe 6-kant dopsleutel voor uitstekende bouten.

Norm:

DIN 3125

Materiaal:

Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep met wegrolbeveiliging, steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd, volledig geïsoleerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Dopschroevendraaier met handvat volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 6mm

Dopschroevendraaier met handvat volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 6mm

op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
€ 11,75
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
€ 7,00
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 8,20
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel
totale lengte 236 mm 212 mm 157 mm
Meslengte 125 mm 125 mm 125 mm
Norm DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3125
Sleutelwijdte 6 mm 6 mm 6 mm
Producttype Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen