Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat volledig geïsoleerd 8 mm

Artikelnummer: 622492 8
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
2.111 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 236 mm
Meslengte 125 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622492 8
EAN/GTIN 4067263116417
Nummer fabrikant 622492 8

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest. Toepassing: Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal.