Slagmoerdopsleutel 1/2″ 8 mm

Artikelnummer: 6224190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6224190
    EAN/GTIN 4010886622414
    Nummer fabrikant 6224190
    L-nummer L60160 88

    Omschrijving

    Omschrijving:

    binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
    GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
    • Type aandrijving: machinebediend
    • Inzetstuk Ø 1: 25,0 mm
    • Insteekdiepte 1: 11,0 mm
    • Totale lengte [mm]: 44 mm
    • Materiaal: staal
    • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 8
    • Zekering: Borgring en pen
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen