Slagmoerdopsleutel 1/2″ 6 mm

Artikelnummer: 6224000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6224000
EAN/GTIN 4010886622407
Nummer fabrikant 6224000
L-nummer L60160 2851

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Inzetstuk Ø 1: 25,0 mm
  • Insteekdiepte 1: 9,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 44 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 6
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen